アサ電子工業
オルダムカップリング FJタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
28
14
15
16
18
20
22
25
26
28
30
35
38
軸穴径d2(Φmm)
35
14
15
16
18
20
22
25
26
28
30
35
38
外径D(Φmm)
69
44
55
69
全長L(mm)
77
46
57
77
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22182317
品番
FJ70-28-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
69
寸法F(mm)
12.5
寸法L1(mm)
25
寸法d3(Φmm)
39
軸穴径d1(Φmm)
28
軸穴径d2(Φmm)
35
全長L(mm)
77
常用トルク(N・m)
80
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容偏心(mm)
1.2
材質
アルミニウム/ポリアセタール
質量(g)
450
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M10
締付トルク(N・m)
30.0
慣性モーメント(kg・m
2
)
40×10
-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
4800
キー溝(mm)
なし