寸法A(mm)24寸法D(Φmm)70外径D1(Φmm)72寸法F(mm)13寸法L1(mm)26寸法MR(mm)M5寸法d3(Φmm)35軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)24全長L(mm)75常用トルク(N・m)65許容偏角(°)1.6最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.15材質アルミ合金質量(g)600種類ジョータイプねじ径MM8締付トルク(N・m)32慣性モーメント(kg・m2)4×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)4000材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)1500