寸法D(Φmm)55外径D1(Φmm)56寸法F(mm)10.5寸法L1(mm)21寸法MR(mm)M4寸法d3(Φmm)27軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)60常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1.3最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.12材質アルミ合金質量(g)300種類ジョータイプねじ径MM6締付トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)1×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)5600材質(クッション)ポリウレタン偏心反力(N/mm)1700