※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 170〜190 オートスイッチ種類M9P 注文コード22188173 品番CDRQ2XBS10-180-M9P
参考基準価格(税別)¥29,540 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類など7種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(180) 170〜190 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 寸法(mm)10 鉛直軸形式(S) 片軸 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする