※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ CM2Xシリーズ CDM2XE25

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)60 ねじの種類(-) Rc 注文コード22189275 品番CDM2XE25-60Z-A93L
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリンダストローク・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする