MBBQ50-450B 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBQ〜) SMC 22190305

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBQ〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)450 チューブ内径(Φmm)50 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード22190305 品番MBBQ50-450B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,050
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など119種類から選べます 他の種類を見る

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする