※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XF16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード22192793 品番CDJ2XF16-100Z-M9BZ-B
参考基準価格(税別)¥16,590 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)100 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする