※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディオプション(C) ラバークッション付 注文コード22193895 品番CQ2XB63-25DC
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はボディオプション2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)25 ボディオプション(C) ラバークッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする