曜日別特売
CUHSP-12-13 ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業 22194953

CUHSP-12-13 ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業 22194953
CUHSP-12-13 ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業 22194953

ディスク型カップリング CUHタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22194953品番CUHSP-12-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁

軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)13全長L(mm)33±0.6常用トルク(N・m)4外径(Φmm)34許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15質量(g)40種類ディスクタイプディスク厚さ(mm)0.9絶縁種別高絶縁ディスクシングル慣性モーメント(kg・m2)3×10-8許容周囲温度(℃)-40~200材質(ディスク)ポリイミド板ねじりばね定数(N・m/rad)1300ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)軸方向変位(mm)±0.5偏心ばね定数(N/mm)1600伸縮ばね定数(N/mm)1.2偏角ばね定数(N・m/rad)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする