MBB50-250 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC 22196377

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)MBB50-250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・仕様など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
22196377
品番
MBB50-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,850

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22196377MBB50-25054669797MBB50-250ZMBB50-250Z MBB50 SMC 54669797MBB50SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする