寸法A(mm)20.5寸法B(mm)19寸法C(mm)14外径D(Φmm)59.5寸法F(mm)8寸法G(Φmm)28.5寸法H(Φmm)30.4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)25全長L(mm)64±0.8常用トルク(N・m)55許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.8種類ディスクタイプねじ径MM6締付トルク(N・m)13材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±1.0偏心ばね定数(N/mm)290