KLC70C-20-30 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197175

KLC70C-20-30 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197175
KLC70C-20-30 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197175
KLC70C-20-30 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197175

ディスク型カップリング KLCタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)30常用トルク(N・m)60注文コード22197175品番KLC70C-20-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応

寸法A(mm)25寸法B(mm)21寸法C(mm)15外径D(Φmm)69.5寸法F(mm)9寸法G(Φmm)33寸法H(Φmm)33.6軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)30全長L(mm)71.4±0.8常用トルク(N・m)60許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1種類ディスクタイプねじ径MM6締付トルク(N・m)13材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向変位(mm)±1.0偏心ばね定数(N/mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする