KLC80C-20-20 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197342

KLC80C-20-20 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197342
KLC80C-20-20 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197342
KLC80C-20-20 ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業 22197342

ディスク型カップリング KLCタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20常用トルク(N・m)80注文コード22197342品番KLC80C-20-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応

寸法A(mm)28寸法B(mm)29寸法C(mm)20外径D(Φmm)79.5寸法F(mm)10寸法G(Φmm)38寸法H(Φmm)36.4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)94±0.8常用トルク(N・m)80許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1.2種類ディスクタイプねじ径MM8締付トルク(N・m)30材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.2偏心ばね定数(N/mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする