SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・ストローク
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
22197847
品番
MBB63-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,700
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22197847
MBB63-250
54670235
MBB63-250Z
MBB63
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)