※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
注文コード
22200764
品番
CXSL10-10-XB19
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB19) 高速仕様
ストローク(mm)
10
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード