アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
フラットスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22202346
品番
STF15B-LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
3
保護構造
IP65
材質(軸)
SUS303
繰返し精度(mm)
±0.002
材質(ケース)
亜鉛合金ダイカスト
操作力(N)
0.5
表示灯
有(LED)
動作
ON→OFF
動作までの動きPT
0.2〜0.5
応差の動き(MD)
0.1mm以下