MBS32-16-20 ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業 22203563

MBS32-16-20 ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業 22203563
MBS32-16-20 ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業 22203563

ボールカップリング MBSタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)20
外径D(Φmm)32
常用トルク(N・m)60
内容量1個注文コード22203563品番MBS32-16-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能

寸法B(mm)21寸法C(mm)12.5外径D(Φmm)32寸法E(mm)29寸法F(mm)6軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)50常用トルク(N・m)60許容偏角(°)12最高回転数(min-1[r.p.m])4000材質SUS質量(g)210種類ジョイントタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±3.0バックラッシ(°)0.3
注意
※キー溝加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22203335
2021-04-13
用途: ごく狭い部分に穴あけ時
株式会社須藤オルガン工房

ドリルが入らない狭い部分に穴あけが必要な場合、先端工具を製作、反対側にはロッドを取り付けてドリルに接続。
先端工具は各種準備しなければならないが大変便利。

1が参考にしています
対象商品 : 22203335
2017-12-14
用途: 墨出し用ポインターの水平出し
建設業・工事業

本来の使い方と異なりますが、下げ振りの原理で自動で水平が出せる器具を作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする