ボールブランジャスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状ネジ型 ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 注文コード22204665 品番STMB10A-J-LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はセンサ形状・ケーブルなど16種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 保護構造IP65 ストローク(mm)1 取付M10 繰返し精度(mm)±0.01 操作力(N)0.35 動作OFF→ON 表示灯あり(LED) 動作までの動きPT0.3〜0.6mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5〜24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20〜85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ボルト)SUS303 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)12 取付穴寸法(mm)Φ10 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする