アサ電子工業
アサ電子工業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アサ電子工業の スイッチ
アサ電子工業の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206494
品番
STM16WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モーメンタリ
保護構造
IP67相当
仕様
ヒステリシス:0.02mm
材質
(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303
ストローク(mm)
3.5
取付
M16 ナット締付トルク20N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.04
操作力(N)
2.5
動作
ON→OFF
防水性
両面防水
動作までの動きPT
1.2mm