曜日別特売
SD-60-25 ダイニーマ・プロ INDRA 22207973

ダイニーマ・プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(25m)
ロープ径(Φmm)6
破断強度(kg)1320
内容量1巻(25m)注文コード22207973品番SD-60-25
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。

ロープ径(Φmm)6材質中心部:高分子ポリエチレン繊維、外側:ポリエステル破断強度(kg)1320質量(g/m)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※破断強度は、あくまで、計算上の強度ですので、実際に使用される際には、安全率を考慮してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする