※商品は1巻になります

ダイニーマ・ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 22207998 品番 DN-16-50
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。

ロープ径(Φmm)1.6 材質SK75:100% PUコーティング 破断強度(kg)200 加工PUコーティング ロープ長さ(m)50 質量(g/m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※破断強度は、あくまで、計算上の強度ですので、実際に使用される際には、安全率を考慮してお使い下さい。
※WEB上に記載している破談強度が正しい数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする