AD-150S ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK) 22209075

ウェルディングアダプタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法P(mm)150注文コード22209075品番AD-150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法B(mm)100寸法H(mm)50寸法L(mm)1540寸法P(mm)150寸法b(mm)25材質SS寸法D22-M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする