RB50-18 ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK) 22209705

ゴムブッシュ(ミリ管系)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管径(Φmm)18注文コード22209705品番RB50-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
寸法L(mm)36形状丸形接続方式丸穴適合管径(Φmm)18材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする