日本発条(NHK)
ゴムブッシュ(ミリ管系)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管径(Φmm)
18
注文コード
22209818
品番
RB75-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合管径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
48
形状
丸形
接続方式
丸穴
適合管径(Φmm)
18
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
特性
耐油性
適合用途
除振/防音