曜日別特売
PC50-10S マルチAクランプ本体 日本発条(NHK) 22210186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC50-10S マルチAクランプ本体 日本発条(NHK) 22210186
PC50-10S マルチAクランプ本体 日本発条(NHK) 22210186

マルチAクランプ本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット適合管径(Φmm)10寸法P(mm)50注文コード22210186品番PC50-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法D(mm)2-6.5Φ寸法P(mm)50寸法b(mm)-寸法h(mm)40材質ADC12アルミダイカスト適合管径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする