環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22211988 品番 NP-304GS-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)935 ハンドル高さ(mm)950 車輪径(Φmm)130 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質フットブレーキ/スチール 幅(mm)600 質量(kg)19 高さ(mm)950 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音 奥行(mm)935 積載荷重(kg)300 キャスター固定×2個、自在×2個 床面高さ(mm)215 棚間隔(mm)495 自重(kg)19 アズワン品番65-0260-08 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22211988
2026-01-20
用途:
商品の搬入作業
卸売・小売業

大学病院内の備品移動の際に利用するため 購入した。滑らかに走行するのですごく使いやすい。

2025-09-29
用途:
30kg袋の運搬その他
株式会社NDK 様 (製造業)

静音・軽快で且つブレーキも使用しやすいので良かった。

対象商品:
22211972
2022-03-08
用途:
重量物の工具を、下に降ろさずにスライドして移動させる。
合同会社マスダ住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

二段目の高さを、高さ調節出来ると、更に助かります。

対象商品:
22211972
2021-08-06
用途:
物品の移動、ちょっとした作業台として

フットブレーキをかける時の音が思っていたより大きいが、騒音レベルまではいかない。
ブレーキがしっかり効いている為、ちょっとした作業の台として使用でき、大変便利

対象商品:
22211988
2018-05-21
用途:
印刷中間製品の移動
製造業

サイズも大きく使い勝手が良く便利です。
改善点は特になし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする