スポンジバフ Φ50

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22212286 品番Φ50-中目
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
中目は硬め
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンク磨きで購入。
硬めで切削力があります。
当然ですが仕上げには不向きです。

2025-07-10
用途:
クリア後の研磨作業
株式会社SoaLight 様 (サービス業)

アストロプロダクトのミニルーターに使用しています。非常に使い安く商品の強度もあり、数回使用でも問題なく使用できています。

対象商品:
22212286
2023-12-05
用途:
アルミホイール磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいポリッシャーにこのスポンジバフを付けて磨いてます なかなか崩れないで 使えます

対象商品:
22212286
2024-02-05
用途:
ホイールの磨き時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてリピート買いしています。もう一段階柔らかいのが有れば良いかなぁと思う。

対象商品:
22212286
2023-03-30
用途:
小物のポリッシング

コスパに優れていて、とても良いと思います。
中目ですが、3Mの微粒子コンパウンドで磨いたら、小キズが消え、ツルツルになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22212286
2022-11-20
用途:
自動車ウインドのウロコ取り
製造業

ドリル用マジック付ラバーパットと本品と組み合わせて使用。コンパウンド使用しても、手作業でのガンコなウロコ取りは体力を消耗しますが電動に頼ることで効率的に除去が出来ました。

対象商品:
22212286
2022-11-17
用途:
自動車ウインドのウロコ取り
飯塚貴夫 様 (製造業)

ドリル用マジック付ラバーパットと本品と組み合わせて使用。コンパウンド使用しても、手作業でのガンコなウロコ取りは体力を消耗しますが電動に頼ることで効率的に除去が出来ました。

対象商品:
22212286
2021-11-30
用途:
バフがけ用に使用
ナイガイ株式会社 様

バフがけ用に使用しています。
コストが安いので頻繁に交換出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
研磨用のバフでしょうか。
回答:
研磨用のバフでございます。
2021-06-16
質問:
このスポンジバフは、ウレタンバフでしょうか。
回答:
本商品は、ウレタンでございます。
2021-06-16

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする