JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリル ふそうブルーテックキャンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22215104
品番
573347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フロントグリル ふそう2t ブルーテックキャンター標準キャビン用!
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11〜R2.10)
種別
大型
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカー
ふそう
取付け方法
交換式
適合車種
ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11〜R2.10)
注意
※純正と交換して取付けします。取り付けに必要部品は純正から移植してください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。