スイングバックライト18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22216233 品番-
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。

集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.7 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)460 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)18 アズワン品番64-8885-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする