高田商事
高田商事の エプロン
高田商事の デニムエプロン
デニムエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
22217597
品番
No.700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
事務作業から現場作業まで幅広くお使い頂けます。
厚手タイプで、丈夫。
汚れが目立ちにくい濃紺色です。
ペン、カッター、ハサミの収納に便利なポケット付。
腹部に1つポケットが付いております。
生地
デニム
種別
エプロン
タイプ
腰下前掛けタイプ
幅(cm)
60
丈(cm)
80