曜日別特売
IN8043 カラーシートホワイト アイネット 22217658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーシートホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ハトメ数14
仕上り寸法(縦×横)(m)2.6×3.5
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
内容量1枚注文コード22217658品番IN8043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
形状折りたたみタイプホワイト呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6番手#1700ハトメ数14ハトメピッチ(mm)900仕上り寸法(縦×横)(m)2.6×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217642
2021-11-12
用途: 備品の梱包
建設業・工事業

安価でまあまあ良いものだと思います。ハトメにエッジ部分を噛みこんでいる部分がありましたが、まあ値段なりといったところでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 22217633
2021-03-24
用途: 農作業。
農・林・水産業

ブルーではなくホワイトというのが目立たなくて良い。お手頃価格なわりに厚さも
ほどよくあり大変使いやすい。常にストックしてあります。

対象商品 : 22217642
2019-10-21
用途: 広めのレジャーシート

広めのレジャーシート用で厚さも適当で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする