商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード22218175品番NEW20ASET
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。