155/55R14 サマータイヤ Economist ATR-K Economist 22220004

155/55R14 サマータイヤ Economist ATR-K Economist 22220004 155/55R14 サマータイヤ Economist ATR-K Economist 22220004

サマータイヤ Economist ATR-K

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22220004 品番155/55R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

世界各国のOEM生産を手がけるインドネシアのタイヤメーカー製造のEconomist(エコノミスト)。
Economist ATR-K(エコノミスト エーティーアールケー)は、経済性、耐久性に優れたタイヤです。転がり抵抗を抑えると共に、耐久性を高めるロングライフ設計により、優れた燃費性能と経済性を発揮します。
ショルダー形状はスクエア型です。ラウンド型のタイヤをフェンダーぎりぎりで装着されている場合、干渉の恐れがありますので、ご注意下さい。純正であれば問題ございません。

規格XL(RFD) 本数1本 タイヤサイズ155/55R14 75H タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)55 ロードインデックス75 速度記号H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22220108
2017-05-08
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

外国産でもバカにできません!値段が安くて質がいいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする