225/60R16 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221553

225/60R16 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221553
225/60R16 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221553

サマータイヤ HF201

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード22221553品番225/60R16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスに優れたタイヤでアメリカ、ヨーロッパを始め、日本でも人気急上昇のブランドHIFLY(ハイフライ)。
HF201(エイチエフ ニイマルイチ)は、静粛性に加え、転がり抵抗や耐久性にも配慮して設計されていますので、快適なドライビングだけでなく、環境にも優しいコンフォートタイヤです。

標準リム幅(inch)6.5J本数1本タイヤサイズ225/60R16 98H外径(mm)681タイヤ幅(mm)225リム径(inch)16偏平率(%)60ロードインデックス98速度記号H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22221237
2017-12-25
用途: タイヤ交換
AUTO HOUSE学園前自動車・二輪車・自転車関連業

不明な送料がある。送料が高すぎる。送料をもっと明確にしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 22221228
2017-02-16
用途: タイヤ交換
GAIN TIME

格安で経費が削減できた、使ってみても違和感などは無く満足している。

対象商品 : 22221212
2016-08-20
用途: 車両のタイヤ整備

ハイフライタイヤは初めてです。様子見たいです。角が全くないため、ハンドリングは悪そうです

1が参考にしています
対象商品 : 22221316
2016-11-18
用途: 作業場への移動
運輸・通信業

雪が積もる所を走るわけでもないので、お試しに購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする