呼び径(A)100
呼び径(B)4
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)18/(縮み)10
仕様推奨ボルト径×長さl:M16×70L、運転時寸法許容値:18mm(縮み)、10mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
全長(mm)159
質量(kg)6.9
寸法L(mm)159
内径(Φmm)95
寸法S(mm)12
外径(Φmm)210
寸法D(Φmm)210
寸法T(mm)18
寸法d(Φmm)95
使用流体給水、上水
偏心e(mm)±2.5
寸法C(Φmm)175
寸法i(mm)フランジ間隔:8〜9.5
寸法n-h(mm)45523
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
取付間隔(mm)取付面間:159±2.5