呼び径(A)25
呼び径(B)1
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)8/(縮み)4
仕様推奨ボルト径×長さl:M16×55L、運転時寸法許容値:8mm(縮み)、4mm(伸び)、5mm(偏心)、15°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
全長(mm)90
質量(kg)2.1
寸法L(mm)90
内径(Φmm)30
寸法S(mm)4
外径(Φmm)125
寸法D(Φmm)125
寸法T(mm)14
寸法d(Φmm)30
使用流体給水、上水
偏心e(mm)±2.5
寸法C(Φmm)90
寸法i(mm)フランジ間隔:1〜2
寸法n-h(mm)45401
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
取付間隔(mm)取付面間:90±2.5