クリーンフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22229052 品番 JC-250
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び径(A)250 呼び径(B)10 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)25/(縮み)14 仕様推奨ボルト径×長さl:M22×95L、運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 全長(mm)234 質量(kg)28.9 寸法L(mm)234 内径(Φmm)238 寸法S(mm)21 外径(Φmm)400 寸法D(Φmm)400 寸法T(mm)24 寸法d(Φmm)238 使用流体給水、上水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)355 寸法i(mm)フランジ間隔:16〜18 寸法n-h(mm)45651 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:234±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする