クリーンフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22229095 品番 JC-50
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)10/(縮み)5 仕様推奨ボルト径×長さl:M16×65L、運転時寸法許容値:10mm(縮み)、4mm(伸び)、5mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 全長(mm)112 質量(kg)3.9 寸法L(mm)112 内径(Φmm)49 寸法S(mm)10 外径(Φmm)155 寸法D(Φmm)155 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)49 使用流体給水、上水 偏心e(mm)±2.5 寸法C(Φmm)120 寸法i(mm)フランジ間隔:7〜8 寸法n-h(mm)45401 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:112±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする