クリーンフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22229104 品番 JC-65
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)12/(縮み)6 仕様推奨ボルト径×長さl:M16×70L、運転時寸法許容値:12mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 全長(mm)120 質量(kg)5.4 寸法L(mm)120 内径(Φmm)64 寸法S(mm)12 外径(Φmm)175 寸法D(Φmm)175 寸法T(mm)18 寸法d(Φmm)64 使用流体給水、上水 偏心e(mm)±2.5 寸法C(Φmm)140 寸法i(mm)フランジ間隔:8〜9.5 寸法n-h(mm)45401 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム 取付間隔(mm)取付面間:120±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする