パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード22230468 品番KV-125K
参考基準価格(税別)¥228,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 外径(Φmm)330 寸法L(mm)301 取付間隔(mm)取付面間:301±3 仕様運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき) 質量(kg)61.5 種類防振継手 使用温度範囲(℃)-20〜70 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法S(mm)27 寸法D(Φmm)330 表面処理塗装 接続方式フランジ 使用流体水、冷水、温水、海水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)210 寸法i(mm)フランジ間隔:13.5〜15.5 寸法n(mm)8 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 面間寸法(mm)301±3 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム 寸法HM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする