呼び径(A)150
外径(Φmm)400
寸法L(mm)326
取付間隔(mm)取付面間:326±3
仕様運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)
質量(kg)92.5
種類防振継手
呼び径(B)6
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法S(mm)27
寸法D(Φmm)400
表面処理塗装
接続方式フランジ
使用流体水、冷水、温水、海水
偏心e(mm)±3
寸法C(Φmm)240
寸法i(mm)フランジ間隔:18〜20
寸法n(mm)8
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
面間寸法(mm)326±3
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
寸法HM20