パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード22230495 品番KV-150KN
参考基準価格(税別)¥382,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 外径(Φmm)400 寸法L(mm)326 取付間隔(mm)取付面間:326±3 仕様運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき) 質量(kg)92.5 使用温度範囲(℃)-20〜60 呼び径(B)6 寸法S(mm)27 寸法D(Φmm)400 表面処理ナイロンコート 接続方式フランジ 使用流体水、冷水、温水、海水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)240 寸法i(mm)フランジ間隔:18〜20 寸法n(mm)8 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム 寸法HM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする