パイプサイレンサー KV-K型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200 呼び径(B)8 注文コード22230504 品番KV-200K
参考基準価格(税別)¥413,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200 外径(Φmm)445 寸法L(mm)351 取付間隔(mm)取付面間:351±3 仕様運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角) 材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき) 質量(kg)108.8 種類防振継手 使用温度範囲(℃)-20〜70 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法S(mm)27 寸法D(Φmm)445 表面処理塗装 使用流体水、冷水、温水、海水 偏心e(mm)±3 寸法C(Φmm)290 寸法i(mm)フランジ間隔:20〜22 寸法n(mm)12 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 面間寸法(mm)351±3 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム 寸法HM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする