呼び径(A)40
外径(Φmm)185
寸法L(mm)224
取付間隔(mm)取付面間:224±2.5
仕様運転時寸法許容値:14mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)
質量(kg)16.7
種類防振継手
呼び径(B)1-1/2
寸法S(mm)22
寸法D(Φmm)185
表面処理塗装
接続方式フランジ
使用流体水、冷水、温水、海水
偏心e(mm)±2.5
寸法C(Φmm)105
寸法i(mm)フランジ間隔:10〜11.5
寸法n(mm)4
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
面間寸法(mm)224±2.5
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
寸法HM16