曜日別特売
LM-13-200L ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 22230635

ハイマウント LM・LMYシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)鋳鉄注文コード22230635品番LM-13-200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法H(mm)48寸法L(mm)200寸法TH(mm)228寸法W(mm)130形状角形シルバー材質(本体)鋳鉄タイプハンドルシリーズLM接続ねじM16接続方式片端おねじばね定数(N/mm)7400取付可能ベッド厚(mm)~150レベル調整量(mm)20最大調整量(mm)-許容荷重(N)6000材質(ボルト)SS400材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする