吊形防振ゴム RF

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト(メートルねじ)- 材質(防振ゴム)- 寸法A(mm)- 注文コード22231116 品番RF-30HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合ボルト・材質・寸法Aなど39種類から選べます 他の種類を見る

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法F(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L(mm)- 寸法d1(Φmm)- 寸法d2(Φmm)- 寸法t1(mm)- 高さH(mm)- 適合ボルト(メートルねじ)- 形状吊形 用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持 種別- タイプ- 接続方式- ばね定数(N/mm)- 許容荷重(N)- 材質(防振ゴム)- ゴム硬度- RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途-

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
送風ダクトの吊ボルトに取付
建設業・工事業

送風ダクトの振動を吊元に遮断でき、騒音等が半減した

対象商品:
02042022
2019-03-24
用途:
エアコン室内機の吊り下げに
卸売・小売業

各種サイズがありコンパクトで高さのないときにgoodです!

対象商品:
02042004
2017-06-03
用途:
空調機取替
建設業・工事業

従来の仕様に比べメッキ仕上げなので長持ちしそうです

対象商品:
02042022
2014-01-27
用途:
中間ファンの取り付けに使いました。

しっかりして問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする