エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。 エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。 小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。 タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。 風量を3段階に調節可能。 タイマー機能