- メッツ レモン キリン 22231362

メッツ レモン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(480mL×24本) 注文コード22231362 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガツンとした強炭酸の刺激でリフレッシュできるキリン メッツ。
炭酸フレーバー人気No.1の強炭酸レモン味!
爽快なレモンの香りと強炭酸のバチバチとした刺激が楽しめます。
キレのある味わいが気分転換にぴったりです。
人工甘味料不使用。無果汁。

容量(mL)480 賞味期限7ヶ月 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/炭酸、酸味料、香料 アレルギー該当無し 栄養成分(100ml当たり)エネルギー:34kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.5g、食塩相当量:0.09g、ナトリウム:34mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする