安全靴 半長靴 AW44

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22232105 品番 AW44
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底

機能クッション性、耐久性 サイズ(cm)23.5 長さ(cm)約22.9(26cm) 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ウレタン 標準質量(g/片足)500(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000060 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
自動車整備

耐久性がよく、リピート買いをしている商品です。
整備作業に使用し、毎日履くが、1年は持つ。

対象商品:
22232175
2021-11-10
用途:
危険現場作業時に使用

ケガをして以来 いつもの半長靴を重いと感じていた従業員の為に購入しました。とても軽く、履き心地が良いとの事。今後も半長靴を 重いと感じている従業員には、こちらを支給していきたいと思います。

対象商品:
22232157
2021-07-11
用途:
鉄骨制作作業時に使用
製造業

軽量で 愕きましたが ちゃんと機能して さらに 幅広くて 履きやすかった

対象商品:
22232148
2021-09-04
用途:
溶接作業時
製造業

軽くて履きやすい、これで1年ぐらいもってくれたら最高です

1人が参考にしています
対象商品:
22232157
2021-12-17
用途:
機械メンテ時

軽くて作業的には良いのですが、サイズが2サイズほど大きい感じで下敷きを足してもガバガバです。

2人が参考にしています
対象商品:
22232148
2020-11-22
用途:
スクラップ作業時
佐野徳商店 様 (その他業種)

履き初めから柔らかく痛みが無い安全靴です。
気に入りました!

1人が参考にしています
対象商品:
22232166
2017-06-16
用途:
溶接作業
製造業

このタイプは更に軽量化が進んでいます、軽すぎで慣れるまで違和感が有るほどです、サイズ感が若干大きい様にも思えました、専門メーカー製は良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする