安全靴 半長靴 AW44

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22232123 品番 AW44
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底

機能クッション性、耐久性 サイズ(cm)24.5 長さ(cm)約22.9(26cm) 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ウレタン 標準質量(g/片足)500(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000060 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22232157
2026-02-27
用途:
農作業
農・林・水産業

前回モノタロウの半長靴を購入しましたが、以前より履いていたシモンに戻りました。モノタロウ半長靴も悪くはなかったのですが値段なりで、シモン製は種類も豊富で予算や用途によって選べるのが良いと思います。私の場合、大体2シーズン履くと穴が空いてきますが、またリピートします。

2026-01-10
用途:
自動車整備

耐久性がよく、リピート買いをしている商品です。
整備作業に使用し、毎日履くが、1年は持つ。

対象商品:
22232175
2021-11-10
用途:
危険現場作業時に使用

ケガをして以来 いつもの半長靴を重いと感じていた従業員の為に購入しました。とても軽く、履き心地が良いとの事。今後も半長靴を 重いと感じている従業員には、こちらを支給していきたいと思います。

対象商品:
22232157
2021-07-11
用途:
鉄骨制作作業時に使用
製造業

軽量で 愕きましたが ちゃんと機能して さらに 幅広くて 履きやすかった

対象商品:
22232148
2021-09-04
用途:
溶接作業時
製造業

軽くて履きやすい、これで1年ぐらいもってくれたら最高です

1人が参考にしています
対象商品:
22232157
2021-12-17
用途:
機械メンテ時

軽くて作業的には良いのですが、サイズが2サイズほど大きい感じで下敷きを足してもガバガバです。

2人が参考にしています
対象商品:
22232148
2020-11-22
用途:
スクラップ作業時
佐野徳商店 様 (その他業種)

履き初めから柔らかく痛みが無い安全靴です。
気に入りました!

1人が参考にしています
対象商品:
22232166
2017-06-16
用途:
溶接作業
製造業

このタイプは更に軽量化が進んでいます、軽すぎで慣れるまで違和感が有るほどです、サイズ感が若干大きい様にも思えました、専門メーカー製は良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする